現場のゲンさん 作業靴 S2177

現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂 現場のゲンさん 作業靴 S2177 自重堂

屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌・防臭機能付き。

機能防臭、抗菌 グレー ウィズ3E 材質(アッパー)綿 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約240(26cm) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプたびぐつ 内容量1足
注意
※モニターの発色の具合によっては、実際の商品と異なる場合があります。
※実際のサイズと若干の誤差が生じる場合がございます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41751143 S2177 24.5
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中
41751168 S2177 25.5
オープン
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
41751204 S2177 28
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中
41751159 S2177 25
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中
41751177 S2177 26
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中
41751186 S2177 26.5
オープン
999
1,099 (税込)
取扱停止中
41751195 S2177 27
オープン
999
1,099 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする