ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
ケーブル縛り紐ですが、園芸関係で外に使う時はこれにしています。耐候性なので紫外線にも耐えて長持ちするので新聞を縛るビニール紐の比ではなく重宝しています。今回はリピート購入です。
果物保護の網を本体にかけてバラバラにならないよう使います。ネットカバーおすすめです。
安価で紐の品質は問題ないが、ボビンの片側が外れたために紐がグチャグチャにほどけて巻き直す羽目に。
この手間を考えたら安いとは言いにくい。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
長年、電話工事をしていた時に、必ず使っていたクレモナですが
引退して、野菜を作りはじめ、販売も始め、作付けが多くなり、
毎年、使い捨てにする紐を、そうだクレモナはどうだろうと思い
何回か発注させてもらいました。
比較的安価で特に問題なく使用しています。
モノタロウブランドが安くなる時に買うとなおさらお得かと。
本来の使用方法とは違うかとは思いますがトウキビの倒れ防止のために使用しました
畝のところどころに支柱を立て本縛り紐を幾重にも張り巡らせています
これから台風の季節これで倒れないことを願っています
ほかにもいろいろと使わせていただきます
太さ長さ満足です
毎回購入してます、購入してから一年リピートしてます。見た目も良く、丈夫なので是非おすすめです。
プラスチックの留め具がすぐに外れてこんがらがった。2回続けてなのでもう買いません。酷いです。
1度目は雨の中で使った後なので仕方ないと思いましたが、2回目は使い始めてすぐだったので怒りマックスです。
そのままだとバラけるので果物ネットを押さえに巻いて、引き出しています。長時間使用するもの、外で紫外線や風雨にさらされる場所での使用です。窓外サンシェードを結んだり、庭木を押さえたり、組紐状に編んで鉢を吊すネットを作ったり、色々使えるのでいいです。ビニール紐は新聞紙をまとめる際には良いですが、直ぐに劣化するのでゴミで使う以外の紐は全てこちらを使うようにしました。