WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 補修・シーリングテープ
WAKI(和気産業)の 金属テープ
アルミテープ粘着付(剥離紙なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41751396
品番
WSD010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。
粘着付(剥離紙なし)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
6
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
用途
スピーカー周辺の制振に。
幅(mm)
約50
長さ(m)
6
アズワン品番
64-5072-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※温度10℃以下では貼りつきにくくなります。
※ザラザラした面など、接着性が十分に得られない場合は使用しないでください。
※剥がすときに下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※電気絶縁や肌に貼るなど用途以外での使用をしないでください。
※テープの端で手を切るなどケガをする恐れがありますので作業時は厚手の手袋を使用してください。
※高熱のかかるところでは使用できません。