ピラシェル棚柱

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41751493 品番 WPS001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

1×4材で自在に収納
ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。
木ねじで簡単に取り付けができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×12×305 寸法(mm)300 アズワン品番64-5071-40 用途棚受けを固定する用途に最適です。
注意
※棚柱は必ず木ねじが効く壁面に取り付けて下さい。※(石膏ボードや薄い合板等の強度がない壁面には木ネジが効きません。壁面の裏側にある間柱等、木ネジが効く箇所に取り付けて下さい。)※壁面の状態により、耐荷重は異なります。重量物を乗せてのご使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751527
2024-11-08
用途:
不動産業

ストッパーを差し込んでも試しに軽く負荷をかけてみたらすぐ棚柱から外れた。棚として使いたくない。

対象商品:
52669138
2024-05-16
用途:
DIYの棚受けに使用
サービス業

水平を取るのが面倒。

ピン止め金具を使用した個所は棚受け出来ないので注意が必要。

2人が参考にしています
対象商品:
52669138
2023-02-15
用途:
自宅の棚製作用
株式会社テクナ 様 (建設業・工事業)

白塗装もしっかりしていて取付時に傷つくこともありまでした。
ただしっかり固定したいなら付属のビスだと長さが足りないかもしれません。

対象商品:
41751493
2022-01-26
用途:
作業場のコンクリートの壁に棚をつりました
不動産業

しっかりした棚ができました。棚の幅としてサイズ表記した方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52669156
2021-12-17
用途:
部屋の壁面に棚を設置
不動産業

近所のホームセンターには取り扱いのない長さでしたので助かりました。

対象商品:
52669147
2021-12-06
用途:
オブジェ掲示板
ノセ工芸 様

白色探していましたので、長さもちょうど良く良かったです

対象商品:
41751509
2020-06-08
用途:
自宅に棚を作った
自動車・二輪車・自転車関連業

これまであまりDIYの経験がなく、自分でもできるか半信半疑で作業しました。結果的には無駄なスペースを活用する形で棚を新しく作ることができて満足しています。しっかりと位置を考えてから固定すれば、作業はそんなに難しくないと思います。塗装が安っぽくなくて、見栄えが良くて気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする