1×4材用ピラシェル棚受

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)167 注文コード41751563 品番WPS008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

1×4材で自在に収納
ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。
ストッパー付きで簡単に固定できます。
通常の木棚にも使用できます。

タイプ左用 寸法(mm)167 棚受け金具棚柱用 用途棚受金具に最適です。 アズワン品番64-5071-47
注意
※棚支柱は必ず木ねじが効く壁面に取り付けて下さい。※(石膏ボードや薄い合板等の強度がない壁面には木ネジが効きません。壁面の裏側にある間柱等、木ネジが効く箇所に取り付けて下さい。)※壁面の状態により、耐荷重は異なります。重量物を乗せてのご使用はしないで下さい。※安全荷重1本あたり10kg※最大90cm間隔を目安に使用して下さい。※サイズ内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751579
2024-11-08
用途:
不動産業

ストッパーを差し込んでも試しに軽く負荷をかけてみたらすぐ棚柱から外れた。棚として使いたくない。

対象商品:
41751588
2024-11-08
用途:
不動産業

ストッパーを差し込んでも試しに軽く負荷をかけてみたらすぐ棚柱から外れた。棚として使いたくない。

対象商品:
52669208
2022-04-14
用途:
可動棚の設置
製造業

厚み塗装ともシッカリしていて、取り付けた時、安定感があります。白を選びましたが、壁紙に馴染む色合いで良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
52669208
2021-12-17
用途:
部屋の壁面に棚を設置
不動産業

幅広の板以外に、1×4材が使用できるのがいいと思います。

対象商品:
52669165
2021-12-06
用途:
オブジェ掲示板
ノセ工芸 様

白色でガラス棚の内部が狭かったので、この長さがあったので助かりました

対象商品:
52669165
2021-07-27
用途:
1×4材でDIYした壁に 棚を作るのに使用しました
安田 様

しっかりした素材で 棚柱と同じメーカーで使用すると 一層おしゃれに感じます。

対象商品:
41751536
2021-05-11
用途:
壁に飾り棚を設置
不動産業

しっかりとした造り、マットな塗装がおしゃれ。ガタツキもない

2020-05-24
用途:
自宅の棚作り
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて棚を自作したので他との比較ではありませんが、とても頑丈であり、見栄えもよいです。左右があるので買い間違いに注意する必要があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする