キレイ曲る板 銅

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41751746 品番 WAP-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!

材質 用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 長さ(mm)512 幅(mm)15 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751703
2021-08-21
用途:
銅じゃないのに使えるか!!

まず書き方が紛らわしい。

銅ではなくて素材は『鉄』。

銅板ではないので銅メッキとでも記載するべきでしょう。
思いっきり「銅」と商品に記載してはいけません。

だから返品不可なのですね。

ほぼだまし商品だと感じました。

このサイズで本物の銅素材があればよかったのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする