WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
キレイ曲る板 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41751755
品番
WAP-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!
材質
真鍮
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる
長さ(mm)
96
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
小判:6.8×4.2
ボルト(mm)
4