キレイ曲る板 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41751773 品番 WAP-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥713
販売価格(税別)
648

アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!

材質真鍮 用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 長さ(mm)304 幅(mm)15 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする