キレイ曲る板 ツヤ消黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41751816 品番 WAP-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!

材質 用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 長さ(mm)200 幅(mm)15 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751816
2023-11-30
用途:
カーコンポ取付

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする