WAP-305 キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業) 41751843

WAP-305 キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業) 41751843
WAP-305 キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業) 41751843
WAP-305 キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業) 41751843
WAP-305 キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業) 41751843
WAP-305 キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業) 41751843

キレイ曲る板 ツヤ消黒

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)215
厚さ(mm)1
内容量1本注文コード41751843品番WAP-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!

用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる
材質長さ(mm)215幅(mm)15厚さ(mm)1穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751816
2023-11-30
用途: カーコンポ取付

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする