WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41751895
品番
WAP-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
材質
鉄
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
長さ(mm)
175
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
I型
アズワン品番
64-5071-88