※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751945 3×12 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751945

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41751945 品番 3×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)12 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86 寸法dc(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
メンテナンス

サイズ、材質等メンテナンスに必要な箇所によって必要なネジが選定できて助かります。

対象商品:
41752015
2023-02-18
用途:
泥除け取り付けに
株式会社潤工社 様

アトレーフロントの泥除け取り付けに使用。鉄ボディーに使うにはSUS製は良くないのですが、樹脂部分への取り付けなので、錆びない迷わずSUSを選びました。

対象商品:
41752051
2021-01-17
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を張り付ける為に、使用しましたが何の問題も無く木板を固定出来ました。とても良い品物だと思います。

対象商品:
41751936
2020-09-21
用途:
ホームセンターより安かったので購入した。
建設業・工事業

SUS製なので購入した、問題ないです。
普通に使えたので安心した。

対象商品:
41751936
2020-03-30
用途:
カーポートの補修
運輸・通信業

錆防止対策でステンレスを使用、しっかり食いつき満足。

対象商品:
41752076
2019-12-22
用途:
造作踏み台

しっかりくいつき固定できた。非常時に少しもっていたら役立つ。

対象商品:
41751997
2018-09-29
用途:
エアロパーツの固定
製造業

一個だけ必要だったので、単品で買えるので助かりました。
付属のねじが鉄だったので防錆策としてステンレス製にしてみました。

対象商品:
41752006
2024-06-04
用途:
カーポートの落とし板金具取付
農・林・水産業

ホームセンターにはなかったので購入しました。アルミのカーポートの柱に使ったのですが、下穴をあけたのに、途中でねじが引きちぎれました。ステンレスだからもう少し強いかなと思いましたが残念。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする