WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
TWつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ビス・M4×20mm M4×25mm各1本
注文コード
41752017
品番
TW-932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え
つまみは全て裏ビス固定仕様
用途
家具用のつまみとして使用してください。
付属品
ビス・M4×20mm M4×25mm各1本
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
64-5071-53
適合扉厚(mm)
12〜21
直径(mm)
20