曜日別特売
4×12 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752164
4×12 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752164

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
長さ(mm)12
長さL(mm)12
ねじの呼びM4
内容量1パック(13個)注文コード41752164品番4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)12長さL(mm)12材質ステンレス寸法H(mm)2.5寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7頭部形状六角フランジ寸法M(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

錆の心配なく使用可。 受け側にタップ加工が不要なので省力化、コストダウンにも!

対象商品 : 41752234
2024-09-11
用途: 棚の取付け用
都築工芸

しっかりした締め付けが必要な箇所用として、コーチボルトでは探しても
M6サイズ以上と太すぎるため探していたところ、こちらのM5を見つけました。
しっかり安心できる固定が出来ました。黒色タイプがあればもっと有難いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2024-10-18
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

このタイプのステンレスネジを探していたところ見つけました。錆びやすい鉄製の物と置き換えて使用します。

対象商品 : 41752417
2024-05-24
用途: 壁掛けTV取り付け用のネジとして利用
その他業種

作業性も良く、壁掛けテレビ金具をガッチリと止めることが出来ました。
錆予防でステンレスとしましたが、特に問題無いです。

対象商品 : 41752277
2024-05-08
用途: テーブルのキャスター固定用に使用予定
その他業種

テーブルのキャスターの固定用に購入した。まだ使用前だが材質も作りもしっかり出来ていて丈夫そうなネジに思う。

対象商品 : 41752286
2024-02-11
用途: 木枠の補強

大阪魂、様々な種類のネジ類の小袋があり、大変助かってます!

対象商品 : 41752286
2023-09-19
用途: クルマのアンダーカバー固定に
製造業

ホームセンターにはステンレスが置いていなかったので助か美ります。
クルマについていたねじはさびさびだったのでこれで錆を抑えられます。

1が参考にしています
2023-04-18
用途: 車のメンテナンス時
製造業

この手のボルトか売ってないため購入しました、対応も早く
大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする