ピエトラロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41752209 品番 IB-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、
ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。
斬新な筐体デザインとカラー
丈夫で長く使える、色落ちしない

材質筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮 用途ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。 クローム 規格30mm アズワン品番64-5071-15
注意
※純正キー以外で解錠しないでください。
※鍵穴に油を差さないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※施錠以外の用途には使用しないでください。
※キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
※本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。
※万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等はいたしませんのでご理解の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする