WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
ピエトラロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41752218
品番
IB-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、
ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。
斬新な筐体デザインとカラー
丈夫で長く使える、色落ちしない
材質
筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮
用途
ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。
色
ピンク
規格
30mm
アズワン品番
64-5071-16
注意
※純正キー以外で解錠しないでください。
※鍵穴に油を差さないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※施錠以外の用途には使用しないでください。
※キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
※本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。
※万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等はいたしませんのでご理解の上ご使用ください。