曜日別特売
AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358

AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358
AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358
AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358
AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358
AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358
AHW252 反射標識ステッカー WAKI(和気産業) 41752358

反射標識ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容足元注意注文コード41752358品番AHW252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。

用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材質量(g)4表示内容足元注意厚さ(mm)1幅(mm)45長さ(mm)200アズワン品番64-5072-09
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所
ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※テープを踏むと、表面の保護層がはがれてきますので床に直接貼って使用することはできません。
※テープ本体を伸ばしながら貼ると、ひび割れをしたり反射性能が低下しますのでご注意下さい。
※気温10℃以上の環境でご使用ください。
※一度はがしたり接着面を指で触れると、接着力が極度に低下します。
※テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますので、貴重品等には使用しないでください。
※電気絶縁や皮膚に直接貼る等、用途以外での使用はおやめください。
※保管の際は乾燥した涼しい場所で直射日光を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41752358
2022-02-14
用途: 玄関入り口
飲食業

サイズもちょうど良く目立つのでよかったです。
追加でまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする