TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41752584 品番 3×10
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状タンパープルーフ 山数24 ドライブサイズT10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
外部の南京鍵プレートの取り付け
建設業・工事業

ネジ山の丸みがあり、南京錠をかける際に触れやすい箇所なので安全だしぴったりでした。地元のネジ屋さんには常備されて無い商品だったので、こちらですぐに買えて大変助かりました。

対象商品:
41752724
2020-10-23
用途:
ソーラー発電LEDフットライトを取り付ける際に盗難防止用としての使用
massa24株式会社 様

使用に際しの感想は安価で期待どおりの良い商品でした。
購入の際に、カタログ商品説明が、いつもこの手の物を利用されて知識のある方が対象に記載されていて想像力を生かしての購入判断でした。
頭のサイズ・使用工具番号及びリンクを判りやすく表記いただいていたら、速やかに購入できたと思います。(※初めての使用でした!)

1人が参考にしています
対象商品:
41752663
2020-08-03
用途:
検査後の無線機筐体締め付けネジ
製造業

カタログで判断しずらくてモノタロウサポートセンターにお聞きして
丁寧な説明で購入しました、全く同じ物では無かったけど応用の範囲で満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
41752724
2019-07-17
用途:
アクリルBOXの取付け
株式会社 アポロニア 様

盗難防止用に使用しました。使い勝手は良い方だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする