- すっごい掃除水 ガナ・ジャパン 41752708 - すっごい掃除水 ガナ・ジャパン 41752708

すっごい掃除水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150mL) 注文コード 41752708 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お掃除・防カビこれ1本で解決!
お掃除しながら安全にカビ対策
素材を傷めず、汚れを落とす。
強力に洗浄・除菌・消臭します。
しかも効果が持続。
化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。
嫌な臭いもありません。

液性中性 用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。 材質界面活性剤(10.3%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン・アニオン) タイプ100倍濃縮 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※高温の場所で保管しない(混濁・分離したりする事がありますが品質に問題ありません)
※目より高い位置に噴射しない。
※劣化で傷んだ塗装面、真珠・珊瑚・べっ甲・オパールなどの有機系貴金属には使用しない。
※絹・ウール・毛皮などの有機系繊維は目立たない所で確認してから使用する。
※全ての菌を除菌するわけではありません。

商品説明動画

すっごい掃除水
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41752708
2020-10-10
用途:
家の掃除全般に
教育・研究機関

ウエス片手にこれがあれば除菌しながらどんどん掃除が進みます。水回り、シンク下、窓、玄関、壁紙も綺麗になりました。濃縮タイプの詰め替えも追加購入。本当に助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする