※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752907 4×8 (+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41752907

(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41752907 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)2.7 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする