DWS24BK ディアウォールS 2X4用 若井産業 41753146 DWS24BK ディアウォールS 2X4用 若井産業 41753146 DWS24BK ディアウォールS 2X4用 若井産業 41753146

ディアウォールS 2X4用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41753146 品番 DWS24BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!
今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。
左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。
壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。

セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚 ブラック 材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール 用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。
注意
※垂直(上下)方向にのみ使用して下さい。落下の恐れがありますので、横向きには絶対に使用しないで下さい。※取り付けに際し、押し付けて上に浮くような天井では使用できません。天井の高さを測る時にご確認ください。※本製品の使用にあたり、天井・床・取付け物等、状況により強度が異なります。設置後のぐらつき等を確認し、転倒の危険が無い範囲で使用して下さい。※間仕切りを目的の使用はできません。※耐震補強目的での使用はできません。※市販の2×4材は寸法に多少の誤差があります。場合により使用に不都合となることがありますので、なるべく反りやねじれの少ない木材をご使用頂く事をお勧めします。また、パッドに挿入できない場合や上パッドに木材を挿入した際、バネがスムーズに伸縮しない場合は挿入部分の木材を削ることで調整してください。※本体の狭い面が壁面と平行になる向きでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753146
2021-12-10
用途:
お手軽です
自動車・二輪車・自転車関連業

初心者のDIYでも簡単にできました!おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする