BBL5-T1P 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753286 BBL5-T1P 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753286 BBL5-T1P 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753286 BBL5-T1P 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753286

駐車場用ラインテープ ブーブーライン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) テープ幅(mm)50 注文コード41753286 品番BBL5-T1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はテープ幅・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。
耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。
グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。
施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)
駐車スペースを1台から簡単に作れます。
グラスファイバー強化製なので伸びません。
引弦強さは324kgと丈夫にできています。
移動や追加増設が簡単にできます。

用途
駐車場のラインテープとしてお使いください。
空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 基材グラスファイバー強化サーモプラスチック 付属品5.0mテープ、0.3mテープ、専用釘 使用場所屋外 特性耐候性
注意
※ブーブーラインの設置には必ず専用釘(ブーブー釘)をお使い下さい。万が一、専用釘以外をお使いになり、破損などが生じても一切責任を負えません。※大型トラック(5t以上)等が本ライン上でハンドルの据え切り(停止状態でのハンドル操作)を行うと破損の原因となりますので避けるようにしてください。※バラス、砕石、砂場など釘の利かない場所では設置できません。※テープにたるみが無いように施工してください。足をひっかけてケガをする恐れがあります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58179434
2023-04-02
用途:
アスファルト駐車場
不動産業

白線が消滅した駐車区域を明確に区切れた。また、普通車ならば3cm幅で十分だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
41753259
2020-11-18
用途:
管理している駐車場の駐車位置表示に使用
不動産業

アスファルトの中に小石等が混じっていると釘がなかなか入らず、打ち込みに根気強さが必要で、釘が曲がらないよう慎重さもいりました。しかし取り付け自体はそれほど難しくなく説明書通りできました。冬場に除雪で重機が入る場所なので、ラインの一部が破損する事は避けられませんが、春先にまた気軽に取り付ける事ができます。以前使用した他社製のラインテープより強度があり、車の出入りくらいでは今のところ問題がなく、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41753268
2020-10-21
用途:
自宅駐車場中央ライン
その他業種

ものぐさ太郎を自認する小生でもゴムハンマー一つで簡単施工。
出来栄えも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする