マックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 刃厚(mm)4 注文コード41753618 品番0481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は刃厚・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【刃幅が超ワイドで長持ち!】
刃は摩耗に強い鍛造仕上。
刃先は切れ味鋭い切削刃付。
粘りあるバネ鋼を使用。

刃厚(mm)4 用途自走・乗用草刈機用の替刃。 適合機種オーレック:WM604/606/616/624/626/636、アグリップ:WM606/616/624/626、共立:AZ656(310+355)/624(310+310)/626/636 寸法(mm)310×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753609
2021-09-15
用途:
田畑の除草作業
製造業

以前使用していた刈刃より、刃先が広く耐久性も有り草刈りに重宝しています。

対象商品:
41753609
2020-08-31
用途:
草刈り機に使用
農・林・水産業

切れ味よく快適に草刈り作業がすすみます。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする