マックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 41753627 品番 0482
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【刃幅が超ワイドで長持ち!】
刃は摩耗に強い鍛造仕上。
刃先は切れ味鋭い切削刃付。
粘りあるバネ鋼を使用。

刃厚(mm)4.5 用途自走・乗用草刈機用の替刃。 適合機種オーレック:WM35/706/716/726/736、アグリップ:WM706/716/726/1107、共立:AZ656(310+355)/716/726/736 寸法(mm)355×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753609
2021-09-15
用途:
田畑の除草作業
製造業

以前使用していた刈刃より、刃先が広く耐久性も有り草刈りに重宝しています。

対象商品:
41753609
2020-08-31
用途:
草刈り機に使用
農・林・水産業

切れ味よく快適に草刈り作業がすすみます。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする