チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2.4 注文コード41753855 品番Q-HMM-HTS
参考基準価格(税別)¥52,960 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は使用荷重・フック形状など11種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

タイプクウォードスリング 質量(kg)7.3 使用荷重(t)2.4 リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン線径(Φmm)6 チェーン本数4本掛け
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする