KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
2.6
フック形状
スイベルフック
注文コード
41753873
品番
Q-HMM-HJK
参考基準価格(税別)
¥114,160
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・フック形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ
クウォードスリング
質量(kg)
7.7
使用荷重(t)
2.6
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
6
フック形状
スイベルフック
チェーン本数
4本掛け
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。