※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×13 ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754352 4×13 ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754352 4×13 ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754352

ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41754352 品番 4×13
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
材質SUS410 ねじの呼びM4 頭部形状 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 外径(Φmm)13 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)3.2 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)15
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754361
2015-09-26
用途:
厚手のビニールシートを留めたが・・・

設定が、金属板等に固定する為のタッピングであろうが、、、一部木製桟に留めた時(檜材)
全長より錐部分が長い為、、、支持力が足りず抜けてきて仕舞ったのが、予定外で遣えなかったorz
っが、製品としては、笠部分とネジ本体に自由度が有り、留める時シートがよれて破れないのが善い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする