フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 41754363 品番 -
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。

仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
注意
※搬送用以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754363
2024-03-28
用途:
大型段ボールの加工作業
常磐パッケージ株式会社 様

コンパネに本品を等間隔に並べビスで固定しメタルラックに乗せ、回転台として大型段ボール加工に利用しています。

対象商品:
41754354
2022-12-29
用途:
重量物の方向転換に使用
エム・エイチ・システム株式会社 様 (卸売・小売業)

価格が安く、耐久性もあり許容荷重限度内であれば何の支障もなく使用できている。

対象商品:
41754354
2020-02-15
用途:
足裏マッサージ

使用使徒が違っているのでメーカーさんに叱られますが、危険はありませんので。30cm四方程の余った板に、布テープで張り付けます。事務仕事の際靴を脱いで、足裏の気持ちいいところをコロコロしてます。市販のイボだけのより、断然よいです。もうやめられません。

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする