PGP677 アリエール イオンパワージェルサイエンスプラス 業務用 P&G 41754494

アリエール イオンパワージェルサイエンスプラス 業務用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 注文コード41754494 品番PGP677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

科学の力を結集したP&G独自の革新的な「ハイパーナビ洗浄成分」入り処方で、毎日の業務で起こる急な汚れや思いがけない汚れを一発洗浄。
アリエールプロフェッショナルは毎日の業務で起こる様々な汚れを落とし、3ステップ抗菌でニオイを軽減。
病院や介護施設、ホテルやヘアサロンなど様々な業務のニーズに合わせて活躍します。

商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 幅(mm)197 高さ(mm)373 奥行(mm)486 シリーズアリエール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754494
2021-12-05
用途:
家庭で通常の洗濯に使用
卸売・小売業

我が家で使っている洗濯機は風呂場のすぐ横にあるためか、内側にカビが生えやすいのですが、アリエールを使うようになってからはほとんど生えなくなりました。スーパーなどの売り場でも目立つ場所に置かれているのが納得です。満足度が非常に高い商品です!

対象商品:
41754494
2020-06-02
用途:
通常洗濯
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

もっと大容量の洗剤がほしく探してました。定期的に購入していきます

対象商品:
41754494
2020-02-14
用途:
日常の洗濯
福住ミニヤギパスチャー 様 (農・林・水産業)

洗濯物は、基本室内干しなので、むれたような匂いが付くことがありました。アリエールパワージェルサイエンスプラスにしてから、少量の使用で、室内干しでも爽やかな香りがついて、とてもありがたく思っております。

対象商品:
41754494
2020-02-13
用途:
衣類の洗濯
その他業種

大容量のため長期間使えて便利です。容器の高さが28センチ以内ですと収納しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする