九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
テクノシールピアス カラーキャップPAN用白(0209) (樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41754571
品番
M5
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
459
バスケットに入れる
優れた耐蝕性。
完全シールのユニークな設計。
経済的なコスト。
呼び
M5
材質
樹脂
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
18