8×12.5 鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂 41755287

8×12.5 鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂 41755287
8×12.5 鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂 41755287

鬼目ナット Jタイプ (パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1パック(3個)注文コード41755287品番8×12.5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。

ねじの呼びM8長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカストピッチ(mm)1.25下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41755296
2023-04-14
用途: 台車作成時
株式会社 西村宇工務店

厚み分が平面から出っ張るので、木製用に、爪付で打ち付けるタイプも欲しい

対象商品 : 41755296
2022-10-12
用途: 木工製品の組み立て
株式会社ベルデ

このタイプの鬼目ナットは、なかなか手に入らないので、良かったです。

対象商品 : 41755296
2022-10-17
用途: タップが切れないアルミ部分に
製造業

タップが切れないアルミ部分に使いました。
安価で使いやすいです。

対象商品 : 41755287
2020-06-09
用途: コタツ足
森の修理屋サービス業

コタツの足を固定する鬼ナットが、木のした穴をなめてしまいブッシュ式に変更するために使用しました。フランジ部の埋め込み座繰りに少し手間がかかりましたが、強度は全く問題なく使用できました。

対象商品 : 41755296
2020-05-20
用途: こたつの足の補修
サービス業

こたつ足がぐらつき補修に使いました。元はねじ込み式のM8鬼目ナットでしたがねじ込み部分がガタガタになり同じものが取付できない状態でした。こちらはサラビスでがっちり取付できM10にサイズアップしたので大変強固になり満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 41755287
2019-12-09
用途: アルファロメオ156 サイドミラーの修理

本来の使用目的とは違いますがサイドミラーのグラつき修理にぴったりです。

対象商品 : 41755287
2019-05-18
用途: スピーカーの脚
美容室ディーアン

アジャスター MKR-N型の受けに使いますオリジナルのものよりしっかりします。

対象商品 : 41755296
2018-11-09
用途: 壁を挟んでのボルト固定時に(板壁の為タップも切れず)

壁を貫通してボルトを固定する必要があり、一人作業では壁の向こう側のナットを固定できないので利用しました。しっかりと固定でき目的達成です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする