フックボルト (ステンレス)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41755497 品番 6×60
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)60 材質ステンレス 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41755567
2025-05-27
用途:
バッテリー固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく取り付けできましたが、長さ的にもう少し長い物も有れば良かったです。

2024-10-22
用途:
掲示用
製造業

案内板の掲示用に購入しました
錆御心配もなく綺麗で満足です

対象商品:
41755585
2023-09-21
用途:
アンカーボルトの代わりに
製造業

小さな小屋のアンカーボルトの代わりに使用しました。ステンレスのアンカーボルトは高いですが、こちらは手頃で助かりました。

対象商品:
41755497
2023-02-13
用途:
既存フェンスのナットボルトに不具合があり取り替えようとして
農・林・水産業

現状のフェンスには、それ専用の為かサイズがピッタリであるが、今回のこの商品はボルト頭部分の曲がりが長めであるため、グラインダーでの頭部分カット作業が必要。
併せて購入したナットとは相性も良く、頭カットすれば、収まりよさそうです

対象商品:
41755542
2023-02-27
用途:
メッシュフェンスの取り付け
卸売・小売業

既存メッシュフェンスに人工木のフェンスを重ねて設置したいと思い、購入しました。思い通りの施工ができました。

対象商品:
41755585
2022-08-05
用途:
カーバッテリーステーボルト交換時
建設業・工事業

平成17年式ミニキャブトラックのバッテリーステーボルトのナットが固着して折れたので、代替品として使用しました。バッチリです!

1人が参考にしています
対象商品:
41755515
2022-05-21
用途:
フェンスの修復
株式会社スタジオEO 様 (農・林・水産業)

「し」の字に似たパーツを探していました。まだ使用前ですが頑張って使ってみます

対象商品:
41755481
2021-04-03
用途:
自動車バッテリー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は鉄にクロメートメッキで発錆するので「SUS」にしました。経過観察しないと結果は分かりませんが、今のところ問題なさそうです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする