アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの インフォメーションスタンド
アルテの ポスタースタンド
テグス 自在
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.5
注文コード
41755517
品番
NBF-02
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
テグス1セット
直径(Φmm)
1.3
長さ(m)
1.5
安全荷重(kg)
5