アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの インフォメーションスタンド
アルテの ポスタースタンド
ステンレスWフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41755544
品番
NBF-05
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様
3本針
セット内容
本体1個/ピン3本
色
シルバー
安全荷重(kg)
15