アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの インフォメーションスタンド
アルテの ポスタースタンド
鉄Xフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41755578
品番
NBF-08
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
色
シルバー
セット内容
本体1個/ピン3本
安全荷重(kg)
5
サイズ
大
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様
3本針