アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの インフォメーションスタンド
アルテの ポスタースタンド
鉄Xフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41755605
品番
NBF-11
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
色
ホワイト
セット内容
本体1個/ピン3本
安全荷重(kg)
5
サイズ
小
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様
3本針