丸ヒモ(ホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41755824 品番NBF-34
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々

用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容ヒモ1本 ホワイト 直径(Φmm)2 長さ(m)2 安全荷重(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする