曜日別特売
43261 キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様 STAR KING 41757845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43261 キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様 STAR KING 41757845
43261 キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様 STAR KING 41757845

キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
本体:シルバー/キー:木製
番号3
3
無地
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
内容量1個注文コード41757845品番43261
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。

用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×17×93材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)本体:シルバー/キー:木製番号3文字色本体:黒文字/キー:黒文字セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ文字アラビア数字吊元左右兼用
注意
※木札は水で濡らさないで下さい!
※木札のみの販売は行っておりません。
※木札紛失時も、錠本体+木札のセットにてご購入よろしくお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする