※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LH小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41757992
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法C(mm)
0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法d3(mm)
3.674
寸法k(mm)
1.6
穴の形状
LH
寸法dk(mm)
4.5