※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41758543
品番
8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
35
材質
黄銅
寸法t(mm)
3.3
頭部形状
丸
寸法K(mm)
5.4
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
14
関連資料:
(0.17MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41758543
8×35
41686461
8×35
(-)丸小ねじ (黄銅)
大阪魂
1パック(2個)
¥
939
税込
¥
1,033
注文コードが変更になりました