※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 撹拌・粉砕・混合関連
コクゴの 撹拌棒
PTFEW型攪拌棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41759297
品番
625mm×8Φ
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)
8
全長(mm)
625
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
60
羽根幅(mm)
100