※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプロピレン(PP)メスシリンダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41759936 品番 50ml
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
容量(mL)50 耐熱温度(℃)(本体PP)120/(足PE)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41759945
2021-08-08
用途:
機器流量の確認
医療・福祉・介護関連業

いままで使っていたものが破損してしまって購入。 台の部分がやや小さく、いままでのものと比べるとちょっと安定感には欠けます。 なにか重りでもつけようか と考えています。

対象商品:
41759945
2021-10-24
用途:
ポンプ流量の精度確認
医療・福祉・介護関連業

容量目盛りがめちゃくちゃです。 以前使用していた別メーカのものが破損したので購入しましたが、100mLで10mL、10%以上の誤差があります。 もはや誤差とは言えないレベルです。 全く使い物になりません。 機器の点検後の性能確認に使用しようと思いましたが、1回使用したらあまりに結果が違うのでおかしいと思い確認をしたところ、誤差がわかりました。 メモリがついている意味がまったくないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする