※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 樹脂/消毒バット・トレー
アルミ標準バット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41761318
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ(号)
1
深さ(mm)
45
板厚(mm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
370×307