※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 樹脂/消毒バット・トレー
アルミ標準バット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41761345
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ(号)
4
深さ(mm)
35
板厚(mm)
0.7
寸法(縦×横)(mm)
276×211