※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 樹脂/消毒バット・トレー
アルミ標準バット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41761354
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ(号)
5
深さ(mm)
30
板厚(mm)
0.65
寸法(縦×横)(mm)
242×181