※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
No.2
寸法H(mm)
(最大)1.574〜1.346
注文コード
41763407
品番
#2×3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・寸法H・内容量
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.2
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
山数
56
長さ(inch)
3/4
寸法H(mm)
(最大)1.574〜1.346
寸法A(mm)
(最大)4.241/(最小)3.937
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41763407
#2×3/4
41693084
#2×3/4
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(7個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました