※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 架台/スタンド/ホルダー類
コクゴの 試験管立て/ラック
試験管立SS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
立て数(本)
100
配列
10×10
規格
13-100
注文コード
41764328
品番
13-100 角穴14.5
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
立て数・配列・規格
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
SS型……ステンレス電解研磨製。
立て数(本)
100
規格
13-100
配列
10×10
棚高さ(mm)
55
管径(Φmm)
13