※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 架台/スタンド/ホルダー類
コクゴの 試験管立て/ラック
試験管立SS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
立て数(本)
25
配列
5×5
規格
15-25
注文コード
41764337
品番
15-25 角穴16.5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
立て数・配列・規格
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
SS型……ステンレス電解研磨製。
立て数(本)
25
規格
15-25
配列
5×5
棚高さ(mm)
55
管径(Φmm)
15