※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 架台/スタンド/ホルダー類
コクゴの 試験管立て/ラック
試験管立SS型 底綱のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
立て数(本)
50
規格
16.5-50
注文コード
41764854
品番
底綱のみ16.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
立て数・規格
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SS型……ステンレス電解研磨製。
立て数(本)
50
規格
16.5-50
管径(Φmm)
16.5
配列
5×10
棚高さ(mm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41764854
底綱のみ16.5-50
39135496
-
ステンレス製試験管立 底網
三和化研工業
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました