※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 架台/スタンド/ホルダー類
コクゴの 実験研究用クランプ
両開クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41764924
品番
中
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。
特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。
サイズ
中
柄径(Φmm)
11
柄長さ(mm)
170
寸法(Φ×mm)
柄:11×155
使用範囲(Φmm)
5〜80